曜日別特売

空調服(R) ベスト(横ファン)(ウェアのみ)

空調服(R) ベスト(横ファン)(ウェアのみ) - 空調服空調服(R) ベスト(横ファン)(ウェアのみ) - 空調服空調服(R) ベスト(横ファン)(ウェアのみ) - 空調服空調服(R) ベスト(横ファン)(ウェアのみ) - 空調服空調服(R) ベスト(横ファン)(ウェアのみ) - 空調服空調服(R) ベスト(横ファン)(ウェアのみ) - 空調服空調服(R) ベスト(横ファン)(ウェアのみ) - 空調服空調服(R) ベスト(横ファン)(ウェアのみ) - 空調服
(1件のレビュー)

背もたれ等にファンが当たりにくい、横ファンタイプの空調服(R)にベスト型が登場。
ファンの位置がウェアの真横にあるのでシートの背もたれなどにあたりにくい。
広めの襟ぐりでファスナーを上まで閉めても動きと風の通りを妨げにくい設計。
左胸には伝票板などを収納できる大きな縦向きのポケット、抱えた荷物などを傷つけにくいムシ隠し仕様のファスナーを採用し、機能性も文句なし。

セット内容服のみ混率(%)ポリエステル75綿25/高密度T/Cブロード機能帯電防止素材/反射内容量1着
注意
※この素材は火気に弱いので、火気を扱う環境では着用しないでください。
※3Lサイズ以上のウェアにはロングタイプのケーブルをご利用ください。
※ファン、ケーブル、バッテリー、その他のオプションは「別売り」です。
※実際のウェアの色は画面の表示色とは若干異なります。ご了承ください。
※空調服(R)をご利用の際は、空調服(R)専用のウェア・ファン・バッテリー等をご利用ください。他社製品との組み合わせによる使用は故障や事故の原因となります。
※この商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しています。
※「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
※「空調服」「DC空調服」ロゴは、(株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28612379KU92320K30S3シルバーL1204268
オープン
5,398
5,938(税込)
6日以内出荷
返品不可
28612388KU92320K30S4シルバーLL12443.570
オープン
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
28612397KU92320K30S5シルバー3L1284572
オープン
5,398
5,938(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
28612406KU92320K30S6シルバー4L13246.572
オープン
5,398
5,938(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
28612415KU92320K30S7シルバー5L1364872
オープン
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
28612424KU92320K90S2ブラックM11640.566
オープン
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
28612440KU92320K90S3ブラックL1204268
オープン
5,398
5,938(税込)
6日以内出荷
返品不可
28612449KU92320K90S4ブラックLL12443.570
オープン
5,398
5,938(税込)
6日以内出荷
返品不可
28612467KU92320K90S6ブラック4L13246.572
オープン
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
28612476KU92320K90S7ブラック5L1364872
オープン
5,398
5,938(税込)
6日以内出荷
返品不可
28612494KU92320N80S3ネイビーL1204268
オープン
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
28612510KU92320N80S4ネイビーLL12443.570
オープン
5,398
5,938(税込)
6日以内出荷
返品不可
28612519KU92320N80S5ネイビー3L1284572
オープン
5,398
5,938(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
28612528KU92320N80S6ネイビー4L13246.572
オープン
5,398
5,938(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
28612537KU92320N80S7ネイビー5L1364872
オープン
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
28612370KU92320K30S2シルバーM11640.566
オープン
5,398
5,938(税込)
取扱停止中
返品不可
28612458KU92320K90S5ブラック3L1284572
オープン
5,398
5,938(税込)
取扱停止中
返品不可
28612485KU92320N80S2ネイビーM11640.566
オープン
5,398
5,938(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-22
用途: 測量業務用
株式会社 米本測量サービス業

1着目の洗濯の替え着として注文しました。
同じ1着目の素材(ポリエステル)と思っていましたが、生地が綿混なので厚いと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする