曜日別特売

空調服(R) スペーサー一体型ベスト(ウェア、専用インナースペーサー)

空調服(R) スペーサー一体型ベスト(ウェア、専用インナースペーサー) - 空調服空調服(R) スペーサー一体型ベスト(ウェア、専用インナースペーサー) - 空調服空調服(R) スペーサー一体型ベスト(ウェア、専用インナースペーサー) - 空調服空調服(R) スペーサー一体型ベスト(ウェア、専用インナースペーサー) - 空調服空調服(R) スペーサー一体型ベスト(ウェア、専用インナースペーサー) - 空調服空調服(R) スペーサー一体型ベスト(ウェア、専用インナースペーサー) - 空調服空調服(R) スペーサー一体型ベスト(ウェア、専用インナースペーサー) - 空調服空調服(R) スペーサー一体型ベスト(ウェア、専用インナースペーサー) - 空調服

空調服(R)の上からフルハーネス器具を装着できるアクティブなベストタイプが新登場。
フルハーネス器具に当たらないよう、ファンの位置を上部の脇側に配置。
フルハーネス器具を着用しても使いやすい前身ごろの縦向きポケット。

混率(%)
ポリエステル75綿25/高密度T/Cブロード
表地:ポリエステル75・綿25
メッシュ:ポリエステル100
スーパースペーサー:ポリエチレン
/プラスチックドットボタン
セット内容服のみ機能帯電防止素材内容量1着
注意
※この素材は火気に弱いので、火気を扱う環境では着用しないでください。
※3Lサイズ以上のウェアにはロングタイプのケーブルをご利用ください。
※ファン、ケーブル、バッテリー、その他のオプションは「別売り」です。
※実際のウェアの色は画面の表示色とは若干異なります。ご了承ください。
※空調服(R)をご利用の際は、空調服(R)専用のウェア・ファン・バッテリー等をご利用ください。他社製品との組み合わせによる使用は故障や事故の原因となります。
※この商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しています。
※「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
※「空調服」「DC空調服」ロゴは、(株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28612546KU92330K30S2シルバーM12142.565
オープン
8,500
9,350(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
28612555KU92330K30S3シルバーL1254467
オープン
8,500
9,350(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
28612564KU92330K30S4シルバーLL12945.569
オープン
8,500
9,350(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
28612580KU92330K30S5シルバー3L1374771
オープン
8,500
9,350(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
28612589KU92330K30S6シルバー4L14548.571
オープン
8,500
9,350(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
28612598KU92330K30S7シルバー5L1535071
オープン
8,500
9,350(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
28612607KU92330N20S2ライトブルーM12142.565
オープン
8,500
9,350(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
28612616KU92330N20S3ライトブルーL1254467
オープン
8,500
9,350(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
28612625KU92330N20S4ライトブルーLL12945.569
オープン
8,500
9,350(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
28612634KU92330N20S5ライトブルー3L1374771
オープン
8,500
9,350(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
28612650KU92330N20S6ライトブルー4L14548.571
オープン
8,500
9,350(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
28612659KU92330N20S7ライトブルー5L1535071
オープン
8,500
9,350(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
28612668KU92330N80S2ネイビーM12142.565
オープン
8,500
9,350(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
28612677KU92330N80S3ネイビーL1254467
オープン
8,500
9,350(税込)
6日以内出荷
返品不可
28612686KU92330N80S4ネイビーLL12945.569
オープン
8,500
9,350(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
28612695KU92330N80S5ネイビー3L1374771
オープン
8,500
9,350(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
28612704KU92330N80S6ネイビー4L14548.571
オープン
8,500
9,350(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
28612720KU92330N80S7ネイビー5L1535071
オープン
8,500
9,350(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする