空調服(R) 長袖ブルゾン(エプロン付)(ウェアのみ)

空調服(R) 長袖ブルゾン(エプロン付)(ウェアのみ) 空調服 空調服(R) 長袖ブルゾン(エプロン付)(ウェアのみ) 空調服 空調服(R) 長袖ブルゾン(エプロン付)(ウェアのみ) 空調服 空調服(R) 長袖ブルゾン(エプロン付)(ウェアのみ) 空調服 空調服(R) 長袖ブルゾン(エプロン付)(ウェアのみ) 空調服 空調服(R) 長袖ブルゾン(エプロン付)(ウェアのみ) 空調服 空調服(R) 長袖ブルゾン(エプロン付)(ウェアのみ) 空調服 空調服(R) 長袖ブルゾン(エプロン付)(ウェアのみ) 空調服

エプロン付きの空調服(R)が登場。
優れた撥水性・透湿性素材で、汗をかいても衣服内がドライで快適。
農作業はもちろん、庭仕事など、泥や水がつきやすい仕事をする方におすすめ
優れた撥水性で汚れがつきにくく、洗濯時にも落ちやすい
エプロン未装着時に収納できるポケット付き。
エプロンを装着しても使える腰ポケット。
後ろはラグラン切り替えになっているので腕の動きをスムーズに作業しやすい。

セット内容服のみ 混率(%)ポリエステル65/綿35 機能透湿/撥水/帯電防止素材 内容量1着
注意
※エプロンのカラーはチャコールのみです。
※この素材は火気に弱いので、火気を扱う環境では着用しないでください。
※3Lサイズ以上のウェアにはロングタイプのケーブルをご利用ください。
※ファン、ケーブル、バッテリー、その他のオプションは「別売り」です。
※実際のウェアの色は画面の表示色とは若干異なります。ご了承ください。
※空調服(R)をご利用の際は、空調服(R)専用のウェア・ファン・バッテリー等をご利用ください。他社製品との組み合わせによる使用は故障や事故の原因となります。
※「Silent Coating」は小松マテーレ株式会社の登録商標です。
※この商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しています。
※「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
※「空調服」「DC空調服」ロゴは、(株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。
お気に入りに追加
12件中 1~12件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
28612729 KU92340K30S2 シルバー M (エプロン上)27.5 (エプロン)77.5 116
オープン
10,500
11,550 (税込)
4日以内出荷

返品不可
28612738 KU92340K30S3 シルバー L (エプロン上)29.5 (エプロン)79 120
オープン
10,500
11,550 (税込)
4日以内出荷

返品不可
28612747 KU92340K30S4 シルバー LL (エプロン上)31.5 (エプロン)80.5 124
オープン
10,500
11,550 (税込)
4日以内出荷

返品不可
28612756 KU92340K30S5 シルバー 3L (エプロン上)34.5 (エプロン)82 132
オープン
10,500
11,550 (税込)
4日以内出荷

返品不可
28612765 KU92340K30S6 シルバー 4L (エプロン上)37.5 (エプロン)81.5 140
オープン
10,500
11,550 (税込)
4日以内出荷

返品不可
28612774 KU92340K30S7 シルバー 5L (エプロン上)40.5 (エプロン)81 148
オープン
10,500
11,550 (税込)
4日以内出荷

返品不可
28612790 KU92340K70S2 チャコールグレー M (エプロン上)27.5 (エプロン)77.5 116
オープン
10,500
11,550 (税込)
4日以内出荷

返品不可
28612799 KU92340K70S3 チャコールグレー L (エプロン上)29.5 (エプロン)79 120
オープン
10,500
11,550 (税込)
4日以内出荷

返品不可
28612808 KU92340K70S4 チャコールグレー LL (エプロン上)31.5 (エプロン)80.5 124
オープン
10,500
11,550 (税込)
4日以内出荷

返品不可
28612817 KU92340K70S5 チャコールグレー 3L (エプロン上)34.5 (エプロン)82 132
オープン
10,500
11,550 (税込)
4日以内出荷

返品不可
28612826 KU92340K70S6 チャコールグレー 4L (エプロン上)37.5 (エプロン)81.5 140
オープン
10,500
11,550 (税込)
4日以内出荷

返品不可
28612835 KU92340K70S7 チャコールグレー 5L (エプロン上)40.5 (エプロン)81 148
オープン
10,500
11,550 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする