空調服
空調服(R) 長袖ブルゾン(ウェアのみ)
東レの"エコディア(R)PET"を採用。
ウェアの前後に反射材を配置して視認性UP。
オフィスでも着用できるシンプルでスッキリとしたデザイン。
前と後ろに反射材を配置して視認性UP。
セット内容
服のみ
機能
エコ/撥水/帯電防止素材/反射
素材
エコディア(R)PET
内容量
1着
注意
※この素材は火気に弱いので、火気を扱う環境では着用しないでください。
※ファン、ケーブル、バッテリー、その他のオプションは「別売り」です。
※実際のウェアの色は画面の表示色とは若干異なります。ご了承ください。
※空調服(R)をご利用の際は、空調服(R)専用のウェア・ファン・バッテリー等をご利用ください。他社製品との組み合わせによる使用は故障や事故の原因となります。
※「エコディア」は東レ株式会社の登録商標です。
※この商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しています。
※「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
※「空調服」「DC空調服」ロゴは、(株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28612844
KU92350G40S2
モスグリーン
M
116
50
54
オープン
¥
6,500
¥
7,150
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
28612860
KU92350G40S3
モスグリーン
L
120
52
56
オープン
¥
6,500
¥
7,150
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
28612869
KU92350G40S4
モスグリーン
LL
124
54
58
オープン
¥
6,500
¥
7,150
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
28612878
KU92350G40S5
モスグリーン
3L
132
56
60
オープン
¥
6,500
¥
7,150
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
28612887
KU92350G40S6
モスグリーン
4L
140
58
58
オープン
¥
6,500
¥
7,150
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
28612905
KU92350K30S2
シルバー
M
116
50
54
オープン
¥
6,500
¥
7,150
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
28612914
KU92350K30S3
シルバー
L
120
52
56
オープン
¥
6,500
¥
7,150
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
28612930
KU92350K30S4
シルバー
LL
124
54
58
オープン
¥
6,500
¥
7,150
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
28612939
KU92350K30S5
シルバー
3L
132
56
60
オープン
¥
6,500
¥
7,150
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
28612948
KU92350K30S6
シルバー
4L
140
58
58
オープン
¥
6,500
¥
7,150
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
28612957
KU92350K30S7
シルバー
5L
148
60
58
オープン
¥
6,500
¥
7,150
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
28612966
KU92350N80S2
ネイビー
M
116
50
54
オープン
¥
6,500
¥
7,150
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
28612975
KU92350N80S3
ネイビー
L
120
52
56
オープン
¥
6,500
¥
7,150
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
28612984
KU92350N80S4
ネイビー
LL
124
54
58
オープン
¥
6,500
¥
7,150
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
28613000
KU92350N80S5
ネイビー
3L
132
56
60
オープン
¥
6,500
¥
7,150
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
28613009
KU92350N80S6
ネイビー
4L
140
58
58
オープン
¥
6,500
¥
7,150
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
28613018
KU92350N80S7
ネイビー
5L
148
60
58
オープン
¥
6,500
¥
7,150
(税込)
4日以内出荷
返品不可
28612896
KU92350G40S7
モスグリーン
5L
148
60
58
オープン
¥
6,500
¥
7,150
(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください