空調服
空調服(R) バッテリー (18V)
最大電圧18.0Vの大容量バッテリー。
5段階切替が可能・防塵防水で屋外での使用も安心。
適合
(ファン)FA23112シリーズ
セット内容
空調服(R)バッテリーのみ
幅(mm)
78
質量(g)
343
高さH(mm)
128
連続使用時間(時間)
FA23112シリーズ使用時5.1(最大風量時)・24以上(最小風量時)
機能
赤色LEDで屋外での視認性良好、防水・防塵(JISIP55規格適合)、9段階の残量表示
充電時間(時間)
約3(CG23411のみ対応)
バッテリー容量(mAh)
3250
厚さD(mm)
25
出力切替
ターボモード、連続モード、ゆらぎモード
RoHS指令(10物質対応)
対応
バッテリー容量(Wh)
58.5
内容量
1個
注意
※本製品の空調服(R)バッテリー(BT23211)は、必ず専用の空調服(R)ワンタッチファン(FA23112)、空調服(R)ケーブル(CB23311、CB23312、
CB23313)と合わせてご購入ください。その他の製品との組み合わせでは使用できません。
※空調服(R)をご利用の際は、空調服(R)専用のウェア・ファン・バッテリー等をご利用ください。他社製品との組み合わせによる使用は故障や事故の原因となります。
※この商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しています。
※「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
※「空調服」「DC空調服」ロゴは、(株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。
※水没などの水の侵入による故障を保証するものではありません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28613185
BT23211
オープン
¥
11,000
¥
12,100
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください