ビーポップ 100タイプ(100mm幅) UL対応シート

ビーポップ 100タイプ(100mm幅) UL対応シート - MAX(マックス)[事務用品・工具]ビーポップ 100タイプ(100mm幅) UL対応シート - MAX(マックス)[事務用品・工具]ビーポップ 100タイプ(100mm幅) UL対応シート - MAX(マックス)[事務用品・工具]ビーポップ 100タイプ(100mm幅) UL対応シート - MAX(マックス)[事務用品・工具]

海外輸出向けの製品ラベルに。米国UL969規格認定品。
箱入数を従来の2巻入りから、お客様がお求めになりやすい1巻入りに変更しました。
1巻の巻m数を10mから15m(反射シート除く)に変更することで、シート交換の頻度を減らし、使い勝手を向上させました。
新ビーポップシートは、シートの脇に確認穴を設け、残量が目視でわかるようリニューアルしました。

適合機種CPM-100SH4、100H6、100SH3、100H5、100SH2、100SH幅(mm)100長さ(m)15使用場所屋内内容量1箱(15m×1巻)
注意
※UL対応シート使用時には、必ずUL専用インクリボン SL-R191T ULヨウクロ をご使用ください。
※温度15℃~30℃、湿度40%~80%(60%以下は27℃以下)の環境でご使用ください。
※UL対応シートとUL専用インクリボンを使用した場合でも、SL-L100・SL-R150Tでラミネートした場合は認証対象外となります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
テープ地色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28613526SL-S193NL/UL シロ
8,500
7,998
8,798(税込)
当日出荷
28613535SL-S194NL/UL ギン
8,500
7,998
8,798(税込)
当日出荷
28613544SL-S190CNL/UL トウメイ透明
8,500
7,998
8,798(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビーポップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする