MAX(マックス)[事務用品・工具]
ビーポップ 100タイプ(100mm幅) 反射シート プリント用
箱入数を従来の2巻入りから、お客様がお求めになりやすい1巻入りに変更しました。
新ビーポップシートは、シートの脇に確認穴を設け、残量が目視でわかるようリニューアルしました。
適合機種
CPM-100Hシリーズ、CPM-100シリーズ、PM-100Wシリーズ、PM-100、LC-100KC、LC-100KP、LC-100CP、LC-100C、LC-100P
幅(mm)
100
長さ(m)
8
テープ地色
反射白
使用場所
屋内
内容量
1箱(8m×1巻)
注意
※プリント用
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28613560
SL-S141NL ハンシャシロ
¥
14,800
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください