曜日別特売

ビーポップ 100タイプ(100mm幅) 油面対応シート

ビーポップ 100タイプ(100mm幅) 油面対応シート - MAX(マックス)[事務用品・工具]ビーポップ 100タイプ(100mm幅) 油面対応シート - MAX(マックス)[事務用品・工具]

油による表示物・ラベルのはがれを解決。
粘着剤が油を吸い取り、対象にしっかり張りつきます。
油が付着する設備機器への注意・管理表時に。油の種類や粘度の管理する油種表示に。油が付着する床への注意表示・置き場表示に。
箱入数を従来の2巻入りから、お客様がお求めになりやすい1巻入りに変更しました。
1巻の巻m数を10mから15m(反射シート除く)に変更することで、シート交換の頻度を減らし、使い勝手を向上させました。
新ビーポップシートは、シートの脇に確認穴を設け、残量が目視でわかるようリニューアルしました。

用途油が付着する設備機器への注意・管理表時に。油の種類や粘度の管理する油種表示に。油が付着する床への注意表示・置き場表示に。適合機種CPM-100SH4、CPM-100H6、CPM-100SH3、CPM-100H5、CPM-100SH2、CPM-100H4、PM-100W幅(mm)100長さ(m)15テープ地色使用場所屋内内容量1箱(15m×1巻)
注意
※油の成分・粘度によっては十分な効果が得られない場合もあります。
※貼付け時には対象面をウエスで拭き取る等、軽く脱脂してご使用ください。粘着剤の安定には30分程度かかります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28613569SL-S145NL ユメン
7,000
6,998
7,698(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビーポップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする