曜日別特売

ビーポップ 100タイプ(100mm幅) 紙ラベルシート(プリント用)

ビーポップ 100タイプ(100mm幅) 紙ラベルシート(プリント用) - MAX(マックス)[事務用品・工具]ビーポップ 100タイプ(100mm幅) 紙ラベルシート(プリント用) - MAX(マックス)[事務用品・工具]

箱入数を従来の2巻入りから、お客様がお求めになりやすい1巻入りに変更しました。
1巻の巻m数を10mから15m(反射シート除く)に変更することで、シート交換の頻度を減らし、使い勝手を向上させました。
新ビーポップシートは、シートの脇に確認穴を設け、残量が目視でわかるようリニューアルしました。

適合機種CPM-100Hシリーズ専用幅(mm)100長さ(m)15テープ地色使用場所屋内内容量1箱(15m×1巻)
注意
※紙ラベルシートは、専用インクリボン SL-R181T カミヨウクロ のみ印字可能です。他のインクリボンでは使用できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28613578SL-S181PNL カミラベル
3,000
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビーポップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする