ビーポップ 200タイプ(200mm幅) 標準 屋内シート

ビーポップ 200タイプ(200mm幅) 標準 屋内シート - MAX(マックス)[事務用品・工具]ビーポップ 200タイプ(200mm幅) 標準 屋内シート - MAX(マックス)[事務用品・工具]ビーポップ 200タイプ(200mm幅) 標準 屋内シート - MAX(マックス)[事務用品・工具]ビーポップ 200タイプ(200mm幅) 標準 屋内シート - MAX(マックス)[事務用品・工具]ビーポップ 200タイプ(200mm幅) 標準 屋内シート - MAX(マックス)[事務用品・工具]ビーポップ 200タイプ(200mm幅) 標準 屋内シート - MAX(マックス)[事務用品・工具]ビーポップ 200タイプ(200mm幅) 標準 屋内シート - MAX(マックス)[事務用品・工具]ビーポップ 200タイプ(200mm幅) 標準 屋内シート - MAX(マックス)[事務用品・工具]
(3件のレビュー)

箱入数を従来の2巻入りから、お客様がお求めになりやすい1巻入りに変更しました。
1巻の巻m数を10mから15m(反射シート除く)に変更することで、シート交換の頻度を減らし、使い勝手を向上させました。
新ビーポップシートは、シートの脇に確認穴を設け、残量が目視でわかるようリニューアルしました。

仕様屋外使用1年程度適合機種CM-200-2、CM-200、LC-200KC、LC-200C、DF-200C、DF-210C、CPM-200幅(mm)200長さ(m)15使用場所屋内内容量1箱(15m×1巻)
注意
※屋外及び屋内であっても直射日光が当たる場所につきましては、必ず高耐候シートをご使用ください。標準シートをご使用されますと、はがれ、割れ、色あせなどが発生する場合があります。
※SL-S210CNL トウメイ はプリント専用。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
テープ地色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28613587SL-S201NL クロ
8,500
7,898
8,688(税込)
当日出荷
28613596SL-S202NL シロ
8,500
7,898
8,688(税込)
当日出荷
28613605SL-S203NL アカ
8,500
7,898
8,688(税込)
当日出荷
28613614SL-S204NL アオ
8,500
7,898
8,688(税込)
当日出荷
28613630SL-S205NL キイロ黄色
8,500
7,898
8,688(税込)
当日出荷
28613639SL-S206NL ミドリ
8,500
7,898
8,688(税込)
当日出荷
28613648SL-S210CNL トウメイ透明
12,500
11,980
13,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-01
用途: 室内の展示案内
建設業・工事業

まあまあ好評でしたが価格が高いとの参考意見も有りました

対象商品 : 28613605
2023-10-18
用途: 看板作成時
くろねこホームズ株式会社不動産業

普段から看板作成に利用していますが、注文翌日に発送いただけるため急な作業時に大変助かっております。

対象商品 : 28613587
2023-09-04
用途: 通常
農・林・水産業

1巻になったので、お値段は大分割高になった感が強いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビーポップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする