曜日別特売

ビーポップ 200タイプ(200mm幅) 高耐候シート

ビーポップ 200タイプ(200mm幅) 高耐候シート - マックスビーポップ 200タイプ(200mm幅) 高耐候シート - マックスビーポップ 200タイプ(200mm幅) 高耐候シート - マックスビーポップ 200タイプ(200mm幅) 高耐候シート - マックスビーポップ 200タイプ(200mm幅) 高耐候シート - マックスビーポップ 200タイプ(200mm幅) 高耐候シート - マックスビーポップ 200タイプ(200mm幅) 高耐候シート - マックス
(2件のレビュー)

箱入数を従来の2巻入りから、お客様がお求めになりやすい1巻入りに変更しました。
1巻の巻m数を10mから15m(反射シート除く)に変更することで、シート交換の頻度を減らし、使い勝手を向上させました。
新ビーポップシートは、シートの脇に確認穴を設け、残量が目視でわかるようリニューアルしました。

仕様屋外使用5年程度適合機種CM-200-2、CM-200、LC-200KC、LC-200C、DF-200C、DF-210C幅(mm)200長さ(m)15使用場所屋外内容量1箱(15m×1巻)
注意
※屋外及び屋内であっても直射日光が当たる場所につきましては、必ず高耐候シートをご使用ください。標準シートをご使用されますと、はがれ、割れ、色あせなどが発生する場合があります。
※高耐侯シートご使用の際は、別途・屋外用カッテイングツールホルダが必要です。
全6種類を絞り込む
テープ地色
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
テープ地色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28613657SL-G201NL クロ
18,500
17,980
19,778(税込)
当日出荷
28613666SL-G202NL シロ
18,500
17,980
19,778(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月26日
28613675SL-G203NL アカ
18,500
17,980
19,778(税込)
当日出荷
28613684SL-G204NL アオ
18,500
17,980
19,778(税込)
当日出荷
28613700SL-G205NL キイロ黄色
18,500
17,980
19,778(税込)
当日出荷
28613709SL-G206NL ミドリ
18,500
17,980
19,778(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28613657
2024-05-01
用途: 屋外設備の名称表示
建設業・工事業

製品は問題なく、屋外でも長持ちします。以前は2本セットの商品があったと思うのですが、現在も取扱いはあるのでしょうか。

対象商品 : 28613666
2023-09-28
用途: トラック等の会社名
建設業・工事業

トラック等の雨ざらしになる箇所での使用のため、こちらのシールを購入しました。
耐久性はまだ分かりませんが、シール自体は問題なく使えました。光沢もあり綺麗です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビーポップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする