ビーポップ 300タイプ(300mm幅) 標準 屋内シート

ビーポップ 300タイプ(300mm幅) 標準 屋内シート - MAX(マックス)[事務用品・工具]ビーポップ 300タイプ(300mm幅) 標準 屋内シート - MAX(マックス)[事務用品・工具]ビーポップ 300タイプ(300mm幅) 標準 屋内シート - MAX(マックス)[事務用品・工具]ビーポップ 300タイプ(300mm幅) 標準 屋内シート - MAX(マックス)[事務用品・工具]ビーポップ 300タイプ(300mm幅) 標準 屋内シート - MAX(マックス)[事務用品・工具]ビーポップ 300タイプ(300mm幅) 標準 屋内シート - MAX(マックス)[事務用品・工具]ビーポップ 300タイプ(300mm幅) 標準 屋内シート - MAX(マックス)[事務用品・工具]
(1件のレビュー)

箱入数を従来の2巻入りから、お客様がお求めになりやすい1巻入りに変更しました。
新ビーポップシートは、シートの脇に確認穴を設け、残量が目視でわかるようリニューアルしました。
屋外使用1年程度。

仕様屋外使用1年程度適合機種CM-300-2、CM-300、LC-300C、DF-300C幅(mm)300長さ(m)20使用場所屋内内容量1箱(20m×1巻)
注意
※屋外及び屋内であっても直射日光が当たる場所につきましては、必ず高耐候シートをご使用ください。標準シートをご使用されますと、はがれ、割れ、色あせなどが発生する場合があります。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
テープ地色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28613718SL-S301NL クロ
13,000
11,980
13,178(税込)
当日出荷
28613727SL-S302NL シロ
13,000
11,980
13,178(税込)
当日出荷
28613736SL-S303NL アカ
13,000
11,980
13,178(税込)
当日出荷
28613745SL-S304NL アオ
13,000
11,980
13,178(税込)
当日出荷
28613754SL-S305NL キイロ黄色
13,000
11,980
13,178(税込)
当日出荷
28613770SL-S306NL ミドリ
13,000
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-21
用途: 価格高騰
アムズ株式会社建設業・工事業

前は2本入りでしたが、価格高騰で1本入りになりかなり厳しい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビーポップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする