ビーポップ 300タイプ(300mm幅) 高耐候シート

ビーポップ 300タイプ(300mm幅) 高耐候シート - MAX(マックス)[事務用品・工具]ビーポップ 300タイプ(300mm幅) 高耐候シート - MAX(マックス)[事務用品・工具]ビーポップ 300タイプ(300mm幅) 高耐候シート - MAX(マックス)[事務用品・工具]ビーポップ 300タイプ(300mm幅) 高耐候シート - MAX(マックス)[事務用品・工具]ビーポップ 300タイプ(300mm幅) 高耐候シート - MAX(マックス)[事務用品・工具]ビーポップ 300タイプ(300mm幅) 高耐候シート - MAX(マックス)[事務用品・工具]ビーポップ 300タイプ(300mm幅) 高耐候シート - MAX(マックス)[事務用品・工具]

箱入数を従来の2巻入りから、お客様がお求めになりやすい1巻入りに変更しました。
新ビーポップシートは、シートの脇に確認穴を設け、残量が目視でわかるようリニューアルしました。
屋外使用5年程度。

仕様屋外使用5年程度適合機種CM-300-2、CM-300、LC-300C、DF-300C幅(mm)300長さ(m)20使用場所屋外内容量1箱(20m×1巻)
注意
※屋外及び屋内であっても直射日光が当たる場所につきましては、必ず高耐候シートをご使用ください。標準シートをご使用されますと、はがれ、割れ、色あせなどが発生する場合があります。
※高耐侯シートご使用の際は、別途・屋外用カッテイングツールホルダが必要です。
全6種類を絞り込む
テープ地色
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
テープ地色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28613779SL-G301NL クロ
30,000
29,980
32,978(税込)
当日出荷
28613788SL-G302NL シロ
30,000
29,980
32,978(税込)
当日出荷
28613797SL-G303NL アカ
30,000
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
28613806SL-G304NL アオ
30,000
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
28613815SL-G305NL キイロ黄色
30,000
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
28613824SL-G306NL ミドリ
30,000
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビーポップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする