曜日別特売

コードレス鉄筋カッター(充電器+電池1個セット)

コードレス鉄筋カッター(充電器+電池1個セット) - オグラ

40Vmaxバッテリ仕様ブラシレスモーター搭載モデル
D16用コードレス鉄筋カッター史上最速のD16(SD390)鉄筋を1.7秒で切断※1
モーター部には「防滴・防じん」※2ボディを使用。バッテリ部には視認性の高いバッテリ残量表示ランプ搭載。
満充電後の2.5AhバッテリでD16(SD390)鉄筋を連続250回※3切断可能
※1新品のバッテリを満充電時に使用した際の切断速度。切断速度は切断状況によって多少変動します。
※2本製品は水や粉じんに対する影響が抑えられる様に設計されていますが、水や粉じんによって故障しないことを保証するものではありません。
※3メーカーテスト値による。切断回数は切断状況によって変動します。

付属品商品ケース、バッテリBL4025×1、DC40RA充電器×1、スパナ、六角棒レンチ質量(kg)6.0(BL4025装着時)モーター直流ブラシレスモーター外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(本体) 321×285×103バッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)DC36(40MAX)最大切断能力SD390相当品560N/mm2(57kgf/mm2)最大D16充電時間(分)(冷却時間除く) 約28適合バッテリーBL4025内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28614050HCC-F1640
284,000
239,800
263,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする