コードレスパンチャー(本体のみ)

コードレスパンチャー(本体のみ) - オグラ

新型ブラシレスモーター搭載のハイパワーコードレスパンチャー。
0°~90°までの位置での首折れ可能なパンチャー
「打ち抜き」も「抜き上げ」も油圧で作動する【複動式】を採用し、抜き上げ時の部材へのひっかかりが解消され、ストレスなく現場作業ができます。
製品の構造を原点から見直し、使う人の身になって、刃物(ポンチ・ダイス)取付部を新たに設計し強化しました。
ポンチ先端中央の突起部を2倍(メーカー比)に拡大して見やすく、位置合わせが容易になりました。

質量(kg)11.3(BL1860B装着時)モーター直流ブラシレスモーター最大奥行(mm)38外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(本体) 427×149×308適合バッテリーBL1860B最大穴あけ能力(一般鋼材SS400相当品)(穴径/板厚) Φ18/t8、(ステンレス鋼材)(穴径/板厚) Φ18/t6内容量1台
注意
※本体のみの販売となります、バッテリー、充電器は付属されておりませんので別途ご準備お願い致します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28614104HPC-NF188WBL
342,000
289,800
318,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする