曜日別特売

コードレスパンチャー(本体のみ)

コードレスパンチャー(本体のみ) - オグラ

クラス最軽量×ハイパワー
板厚9mm対応の首折れパンチャー
新型ブラシレスモーター採用で、コードレスなのにハイパワーな穴あけを実現しました。
ヘッド部とモーター部が90°まで可倒式のため、挟小部での穴あけ加工が臨機応変に可能になりました。
ポンチ先端中央の突起部を2倍(メーカー比)に拡大して見やすく、位置合わせが容易になりました。
「打ち抜き」も「抜き上げ」も油圧で作動する【複動式】を採用し、抜き上げ時の部材へのひっかかりが解消され、ストレスなく現場作業ができるようになりました。
ハンディな12.4kgのクラス最軽量化を実現しました。

質量(kg)12.4(BL1860B装着時)モーター直流ブラシレスモーター最大奥行(mm)40外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(本体) 435×149×336適合バッテリーBL1860B最大穴あけ能力(一般鋼材SS400相当品)(穴径/板厚) Φ20/t9、(ステンレス鋼材)(穴径/板厚) Φ20/t6内容量1台
注意
※本体のみの販売となります、バッテリー、充電器は付属されておりませんので別途ご準備お願い致します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28614129HPC-NF209WBL
350,000
299,800
329,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする