付属品ポンチΦ14mm(本体セット)、ダイスSB14(本体セット)、グリップ、商品ケース、ナット締付棒、スパナ(8×10)、六角棒レンチ(3・4・8)、バッテリBL4025×1、充電器DC40RA×1モーター直流ブラシレスモーター最大奥行(mm)40外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(本体) 428×151×345バッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)DC36(40MAX)充電時間(分)(冷却時間除く) 約28最大穴あけ能力(一般鋼材SS400相当品)(穴径/板厚) Φ20/t9、(ステンレス鋼材)(穴径/板厚) Φ20/t6内容量1台