曜日別特売

IHクッキングヒーター

IHクッキングヒーター - コイズミ(小泉成器)IHクッキングヒーター - コイズミ(小泉成器)IHクッキングヒーター - コイズミ(小泉成器)IHクッキングヒーター - コイズミ(小泉成器)IHクッキングヒーター - コイズミ(小泉成器)IHクッキングヒーター - コイズミ(小泉成器)IHクッキングヒーター - コイズミ(小泉成器)

キッチンで大活躍するハイパワー1400W。煮込みや保温もワンタッチでOK。
・高火力&高効率な1400W、きめ細かな調節機能搭載
・使いやすい大型液晶表示、ワンタッチ機能(煮込み・カレー・急速加熱・保温)
・持ち運び便利で、狭いスペースでもスッキリ収納
・お手入れが簡単で高級感を演出できる「ガラス天面」を使用
・鍋なしでの加熱や切り忘れを防止する自動オフ機能搭載

仕様揚げ物調節:7段階(約140~200℃)、加熱モード:6段階(保温あり)付属品電源コード、取扱説明書、保証書幅(mm)280質量(kg)2.2高さ(mm)50奥行(mm)360電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)1400(急速加熱時)コード長さ(m)約1.8タイマー1分~9時間55分内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28614208KIH1405H
オープン
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン/調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする