コニカル式コーヒーグラインダー

コニカル式コーヒーグラインダー - コイズミ(小泉成器)コニカル式コーヒーグラインダー - コイズミ(小泉成器)コニカル式コーヒーグラインダー - コイズミ(小泉成器)コニカル式コーヒーグラインダー - コイズミ(小泉成器)コニカル式コーヒーグラインダー - コイズミ(小泉成器)コニカル式コーヒーグラインダー - コイズミ(小泉成器)コニカル式コーヒーグラインダー - コイズミ(小泉成器)コニカル式コーヒーグラインダー - コイズミ(小泉成器)

フレンチプレスからエスプレッソまで、こだわりの一杯が楽しめる。
・コニカル式でお好みの粗さに挽ける
・コーヒーフィルターを受け皿にそのまま設置可能
・粗さ調節15段階
・エスプレッソ用の細挽きにも対応
・受け皿容量最大60g(中細挽き時)※フィルター装着時は約30g
・時間調節9段階(10~90秒)
・掃除用ブラシ付属

仕様最大容量:ホッパー:約160g、受け皿:約60g(粗さ調節7~9中細挽き時。フィルター装着時は約30g)、粒度目盛り:15段階付属品掃除用ブラシ、取扱説明書(本書:保証書付)幅(mm)115質量(kg)1.4高さ(mm)283奥行(mm)180電源AC100V 50/60Hzコード長さ(m)約1.0消費電力約130W定格時間90秒時間設定9段階(10~90秒)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28614287KKM0400S
オープン
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

コイズミ コーヒーグラインダー KKM-0400
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーヒーマシン/豆挽き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする