曜日別特売

電動コーヒーミル

電動コーヒーミル - コイズミ(小泉成器)電動コーヒーミル - コイズミ(小泉成器)電動コーヒーミル - コイズミ(小泉成器)電動コーヒーミル - コイズミ(小泉成器)電動コーヒーミル - コイズミ(小泉成器)電動コーヒーミル - コイズミ(小泉成器)電動コーヒーミル - コイズミ(小泉成器)電動コーヒーミル - コイズミ(小泉成器)

お好みの粗さで挽きたてのコーヒーを。
かんたん操作の電動コーヒーミル。
・ボタンを押すだけの簡単操作
・ハンドドリップ入門者におすすめ
・操作時間で粗さ調節可能
・ワンプッシュ簡単操作
・ステンレス刃使用
・掃除用ブラシ付属

付属品掃除用ブラシ、取扱説明書幅(mm)101質量(kg)0.59高さ(mm)173奥行(mm)101電源AC100V 50/60Hz消費電力約100W回転数約25,000rpm定格時間60秒内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28614296KKM0100S
オープン
2,998
3,298(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーヒーマシン/豆挽き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする