曜日別特売

真空ランチボックス

真空ランチボックス - コイズミ(小泉成器)真空ランチボックス - コイズミ(小泉成器)真空ランチボックス - コイズミ(小泉成器)真空ランチボックス - コイズミ(小泉成器)真空ランチボックス - コイズミ(小泉成器)真空ランチボックス - コイズミ(小泉成器)真空ランチボックス - コイズミ(小泉成器)真空ランチボックス - コイズミ(小泉成器)

”おいしい”を持ち運ぶための新発想!
「真空」+「保冷」で、作りたてのおいしさを!
・付属の電動真空ポンプでお弁当を真空にできる
・フタは保冷剤一体型
・充電式の電動真空ポンプ付属
・容器の電子レンジ使用OK
・専用USBケーブル付属

付属品USBケーブル、取扱説明書(保証書付)幅(mm)243質量(kg)0.5ホワイト容量(mL)600高さ(mm)77奥行(mm)97電源(V)DC5段数1段消費電力(W)2.5(充電時)使用電池リチウムイオン電池連続使用可能時間約40秒(自動OFF)定格入力5V 0.5A使用可能回数約100回(満充電時)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28614305KVL0800W
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

保冷もできる真空ランチボックス KVL-0800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする