曜日別特売

tower タワー スプーン付き バルブ付き 密閉保存容器

tower タワー スプーン付き バルブ付き 密閉保存容器 - 山崎実業tower タワー スプーン付き バルブ付き 密閉保存容器 - 山崎実業tower タワー スプーン付き バルブ付き 密閉保存容器 - 山崎実業

バルブで密閉できるスプーン付き保存容器。
ワンプッシュで簡単に密閉容器に。
ティースプーン1杯分(5ml)量れるスプーンが付属。

形状質量(g)205寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)9.2×9.2×10.2電子レンジ×内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)8×8×7.2(段差まで)内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
容量(mL)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
286144365466容器・スプーン/ポリスチレン、蓋/ポリプロピレン、パッキン・バルブ/シリコーンブラック容器/500(段差まで)、スプーン/5
900
990(税込)
当日出荷
286145065467容器/ポリスチレン、トング/PET-G樹脂、蓋/ポリプロピレン、パッキン・バルブ/シリコーンホワイト500(段差まで)
1,000
1,100(税込)
当日出荷
286145155468容器/ポリスチレン、トング/PET-G樹脂、蓋/ポリプロピレン、パッキン・バルブ/シリコーンブラック500(段差まで)
1,000
1,100(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする