山崎実業
tower タワー フィルムフック
貼ってはがせるフィルムフック Mサイズ4個セット。
耐荷重約3kgでフライパンなども掛けられる丈夫なフック。
キッチンパネルなどの光沢面に貼りつけます。
材質
フック部/ポリカーボネート、フィルム/PET、フィルム接着面/ポリウレタン
連数
1(×4個)
取付け方法
吸着シート
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(1個あたり)7×2.5×7
質量(g/個)
7.5
内容量
1個(4個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28614470
5666
ホワイト
¥
1,200
¥
1,320
(税込)
当日出荷
28614479
5667
ブラック
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください