山崎実業
tower タワー マグネット キッチンツールフック
マグネットキッチンシリーズのキッチンツールフック。磁石がつく平らな場所であれば簡単に取り付けが可能。
スチール製でお手入れが簡単です。
取付可能な壁面・・・マグネットが付く平らな面、スチール壁面
材質
本体/スチール(粉体塗装)、マグネット
質量(g)
220
連数
6
取付け方法
マグネット
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
24.5×3.5×6
内容量
1個
注意
※食器洗い乾燥機はご利用いただけません。
※写真はイメージです。
※調味料ストッカーは付属しません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28614655
5134
ホワイト
オープン
¥
1,500
¥
1,650
(税込)
当日出荷
28614664
5135
ブラック
オープン
¥
1,500
¥
1,650
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください