曜日別特売

tower タワー 冷蔵庫中 卵ケース

tower タワー 冷蔵庫中 卵ケース - 山崎実業tower タワー 冷蔵庫中 卵ケース - 山崎実業tower タワー 冷蔵庫中 卵ケース - 山崎実業tower タワー 冷蔵庫中 卵ケース - 山崎実業tower タワー 冷蔵庫中 卵ケース - 山崎実業tower タワー 冷蔵庫中 卵ケース - 山崎実業tower タワー 冷蔵庫中 卵ケース - 山崎実業tower タワー 冷蔵庫中 卵ケース - 山崎実業

冷蔵庫の奥まで無駄なく使えるワイドな収納ケース。卵を14個収納できる大容量の卵ケース。
取り外して洗える卵トレー付き。
スタッキング可能。

材質本体・卵トレー/PS樹脂質量(g)450寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)11×37.5×8.2カップ径(Φmm)卵トレー/4内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)10×34×7.5内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
286147865764ホワイト
1,500
1,650(税込)
8日以内出荷
286147955765ブラック
1,500
1,650(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする