山崎実業
tower タワー スリム マグボトル&コップラック
食器棚の奥まで有効活用できるラック。
取っ手を手前に引いてまとめて簡単に取り出すことができます。
引き出し収納にも適した高さ。
材質
本体/スチール(粉体塗装)、クッション/シリコーン
質量(g)
620
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
11×33.2×12
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
9.5×32.2×10.5
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28614944
5643
ホワイト
¥
1,800
¥
1,980
(税込)
14日以内出荷
28614960
5644
ブラック
¥
1,800
¥
1,980
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください