山崎実業
tower タワー 蛇口にかける 収納ホルダー
蛇口に差し込むだけのキッチンシンクバスケット。
スポンジ、食器用洗剤、除菌スプレーなどシンクまわりの小物を一括収納可能なフリーラック。
シリコーンカバー付きなので、蛇口やシンクを傷つけにくい仕様。
材質
本体/スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)、カバー/シリコーン
色
ブラック
質量(g)
320
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
20.3×18.5×14
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
19.8×6.3×9.3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28614978
5640
¥
2,000
¥
2,200
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください