山崎実業
tower タワー 長皿収納ラック
長皿の収納に便利なラック。上下2段に収納できる。
支柱が2本のみなので食器を出し入れしやすい。
材質
本体/スチール(粉体塗装)
寸法(mm)
上下のトレーの距離/90
質量(g)
950
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
300×150×100
内形寸法(幅W×奥行D)(mm)
トレー/290×140
内容量
1個
注意
※スタッキングできません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28615075
5641
ホワイト
オープン
¥
2,500
¥
2,750
(税込)
8日以内出荷
28615084
5642
ブラック
オープン
¥
2,500
¥
2,750
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください