曜日別特売

tower タワー マグネット インスタントスティックホルダー

tower タワー マグネット インスタントスティックホルダー - 山崎実業tower タワー マグネット インスタントスティックホルダー - 山崎実業tower タワー マグネット インスタントスティックホルダー - 山崎実業tower タワー マグネット インスタントスティックホルダー - 山崎実業tower タワー マグネット インスタントスティックホルダー - 山崎実業tower タワー マグネット インスタントスティックホルダー - 山崎実業tower タワー マグネット インスタントスティックホルダー - 山崎実業tower タワー マグネット インスタントスティックホルダー - 山崎実業

スティックタイプのコーヒーや、ティーバッグなどを収納できるインスタントスティックホルダー。ウォーターサーバーや冷蔵庫の横に、マグネットで簡単に取り付けられます。
スティックタイプの粉末飲料の他、ドリップパックや、ティーバッグ、スティックシュガーなど、いつものお気に入りドリンクセットを入れられます。毎日のサプリメント、お薬を入れるのにも◎。
空の個包装用のゴミ箱としても使うことができます。天板はトレー状になっており、コップの一時置きとして使うと便利です。

材質ABS樹脂質量(g)560寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17×8.7~15×17.2内寸(cm)トレー/幅16.3×奥行7.1、ケース/幅15×奥行7×高さ14.5(仕切り含まず)、開口部/幅15.5×奥行7内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
286151545768ホワイト
2,700
2,970(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月23日
286151705769ブラック
2,700
2,970(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする