RIN リン トレー付き スリムアクセサリー&時計ケース

RIN リン トレー付き スリムアクセサリー&時計ケース - 山崎実業RIN リン トレー付き スリムアクセサリー&時計ケース - 山崎実業RIN リン トレー付き スリムアクセサリー&時計ケース - 山崎実業RIN リン トレー付き スリムアクセサリー&時計ケース - 山崎実業RIN リン トレー付き スリムアクセサリー&時計ケース - 山崎実業RIN リン トレー付き スリムアクセサリー&時計ケース - 山崎実業RIN リン トレー付き スリムアクセサリー&時計ケース - 山崎実業RIN リン トレー付き スリムアクセサリー&時計ケース - 山崎実業

スリム形状のアクセサリーボックス。隙間などに収納可能。
浅・深2段でアクセサリーや時計を収納。時計の収納に便利なクッション4個付き。2段は上下を入れ替え可能。
可動式の仕切り1個付き。トレーとして使用できる木製フタ付き。

材質ケース・仕切り/ABS樹脂、木蓋/天然木、マット/フェルト質量(g)475外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×80×115(ケース1段あたり高さ80)、仕切り/75×15×26、木蓋/240×80×13内寸(幅×奥行×深さ)(mm)ケース/235×75×32、木蓋トレー部/220×60×5内容量1個
注意
※製品本来の用途以外でのご使用はお止めください。
※サイズや形状によっては収納できないものもあります。
※木蓋に使用している素材は、天然木の性質上、色、柄など異なる場合があります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
286151795810ブラウン
3,000
3,300(税込)
8日以内出荷
286151885811ナチュラル
3,000
3,300(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

陳列・ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする