曜日別特売

tower タワー 密閉米びつ 計量カップ付

tower タワー 密閉米びつ 計量カップ付 - 山崎実業tower タワー 密閉米びつ 計量カップ付 - 山崎実業

シンプル&スタイリッシュな米びつ20kg用。お米袋なら10kg用をそのまま収納できます。
キッチンカウンター下に置いてもインテリアを損ねない、スタイリッシュなデザイン。フタは全面が開くので、お米がすくいやすくなっています。
段差目盛りで簡単に測れる段々米計量カップ付き。すり切り一杯で1合、段差部分で半合。無洗米も量れます。底の形が付属の計量カップにピッタリとフィットするから、残り少ないお米もきれいにすくい取れます。

材質容器/ポリプロピレン、蓋/ABS樹脂、キャスター/POM樹脂、パッキン/シリコーン、計量カップ/アクリル樹脂質量(kg)米びつ:2.1容量(L)25容量(kg)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)米びつ/41×24×42.5(蓋開口時/高さ65.5)、計量カップ/7.8×7.3×7.4内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
286156605425ホワイト
6,200
6,820(税込)
12日以内出荷
286156695426ブラック
6,200
6,820(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする