Plate プレート コンロ奥ラック 排気口カバー付

Plate プレート コンロ奥ラック 排気口カバー付 - 山崎実業

コンロ奥を収納スペースとして有効活用できる、排気口カバーを兼ねたコンロ奥ラック。【75cmコンロ用】ラック下部に、魚焼きグリルの排気口を油跳ねなどの汚れから守るカバーが付いています。
ラックの上部2ヶ所に滑りにくいシリコーン製のマット付き。
幅約78cm以内のビルドインタイプのガスコンロ、IHクッキングヒーターに対応。※据置型のガスコンロ(ガステーブル)、IHクッキングヒーターには使用不可。

材質本体/スチール(粉体塗装)、マット/シリコーンホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)82.5×18×15適合寸法(cm)本体/幅78内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)排気口カバー/77.5×8×(カバーからラックまでの高さ)10.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
286156785652
6,200
6,820(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする