曜日別特売

tower タワー ブレッドケース

tower タワー ブレッドケース - 山崎実業tower タワー ブレッドケース - 山崎実業tower タワー ブレッドケース - 山崎実業tower タワー ブレッドケース - 山崎実業tower タワー ブレッドケース - 山崎実業tower タワー ブレッドケース - 山崎実業tower タワー ブレッドケース - 山崎実業tower タワー ブレッドケース - 山崎実業

24リットルの大容量ながらも、スリムで省スペースなタワー型ブレッドケース。キッチンカウンターなどで、パンやジャム・お菓子等を隠しながら美しく収納。
スリムな本体だけど、パンも1斤まるごとしっかり収納。置く場所に合わせて上下の向きを変えることで、扉の左右の開き方が選べます。本体はスチール製でマグネットが付いており、扉がしっかり閉まります。

材質本体・扉/スチール(粉体塗装)、マグネット、クッション・緩衝材/シリコーン質量(kg)5.5容量(L)24耐荷重(kg)本体上部/約2、棚/約5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22×34.5×41(クッション含む)内容量1個
注意
※焼きたての熱いパンは収納しないでください。熱がこもり、水滴や湿気が発生して本体のサビやカビ、収納している食品などの品質を損なう可能性があります。必ず冷めた状態のパンを収納してください。
※横に寝かせた状態で使用しないでください。キズや破損の原因となりますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
286157485680ホワイト
オープン
9,900
10,890(税込)
6日以内出荷
286157575681ブラック
オープン
9,900
10,890(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする