アイセン
W抗菌アクリルスポンジ
銀と銅によるW抗菌処理を施すことによって清潔、かつ安全に使うことができるキッチンスポンジです。
材質
ネットスポンジ:ナイロン、ポリウレタンフォーム
寸法(mm)
60×30×155
色
ホワイト
耐熱温度(℃)
80
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28615827
KWA02
オープン
¥
119
¥
131
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください