シンワ
クレアペットコップ360ml
材質
PET樹脂
色
ブルー
容量(mL)
360
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
90×107
耐熱温度(℃)
65
入数
5
内容量
1個(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28615994
-
オープン
¥
149
¥
164
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください