ワイズ
パームタワシ
コシの強い植物繊維を使用しています。
材質
コイアファイバー、芯、スチール
寸法(mm)
75×110×45
質量(g)
48
耐熱温度(℃)
120
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28616046
KC-012
オープン
¥
99
¥
109
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください