シンワ
マチ付フリーザーバッグ
材質
ポリエチレン
色
クリア
サイズ
L
寸法(縦×横)(mm)
125×250
耐熱温度(℃)
100
マチ(mm)
60
内容量
1個(8枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28616098
-
オープン
¥
119
¥
131
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください