曜日別特売

曲げわっぱ風お弁当箱 小判型

曲げわっぱ風お弁当箱 小判型 - カクセー
(1件のレビュー)

電子レンジで温め直しOK!
食洗機対応でお手入れしやすい!
ゴムバンド付き。

材質本体・上蓋:PET・ABS樹脂(山中塗り加工)、中蓋:ポリエチレン寸法(mm)165×106×56ブラウン段数1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28616125-
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28616125
2025-11-02
用途: 見た目はいいけど!
その他業種

中学生男子の大体700ミリリットル以上のを探していて、こちらのは何リットルとは記載されてないからセンチから大体そのぐらいだろうと思ったけど、外寸と内寸との計算違いで500ミリリットルしか入らず、思ったよりも中身が入らない!!出来たら買いやすい様に何リットル入るのか記載してほしいし、外寸なのか内寸なのかの記載とかもしっかりしてほしい。2つも買ってしまったから新しく買う気にもなれない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする