V60 ドリップイン

V60 ドリップイン - HARIO

コンパクトに収納可能なドリッパー付きのガラスサーバー(実用容量700ml)。 V60円すい型ペーパーで、極上ネルドリップの味わいが楽しめ、お湯の注ぎ方によってお好みの味わいに抽出できます。 従来の台形のフィルターとは違い、V型(円すい)形のフィルターは、珈琲粉の層が深く、珈琲粉に注いだお湯が円すいの頂点に向かって流れるので、豆の旨味をしっかりと抽出できます。
電子レンジOKなので温め直しも可能。※電子レンジの庫内の高さが18cm以下のものは使用できません。 フタを90度開いてスライドさせると、簡単にフタが取り外しできます。フタが取り外せるので、とても洗いやすい。
使って安心の日本製。 食洗器に対応しているので、お手入れもラクです。

材質本体/耐熱ガラス、フタ・ハンドルバンド・ドリッパー/ポリプロピレンブラック容量(mL)700(実用)質量(g)500寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18.5×12.7×17.6内容量1本
注意
※直火には掛けられません。
※ハンドル部分とガラス部分は分解できない構造になっております。危険ですので、絶対に分解しないでください。
※電子レンジは500、600Wでご使用ください。700W以上でのご使用は吹きこぼれる恐れがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28616344VDIR-02-B
オープン
989
1,088(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーヒー用品・コーヒーマシン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする