曜日別特売

スポットエアコン

スポットエアコン - ダイキン工業

使いやすさと環境性をコンパクトサイズに凝縮
スリムタイプの省スペース設計で設置場所を選びません。キャスター付だから移動も簡単です。
どこでも、手軽にスポット冷房がご利用いただけます。
こんなところにおススメ
スポット空調が有効なあらゆるところに
クリスプの中でも、最も汎用性が高いのが、この一体形「床置スリム・直吹形」。コンパクトで設置が手軽、移動も容易なこのタイプは、スポット空調が有効なあらゆるスペースでご利用いただけます。
全閉ファンモーター採用/本体ケーシング鋼板製

電圧(V)三相200キャスター有り材質(フィルター)エア:樹脂ネット冷房能力(50/60Hz)(kW)1.6/2.0風量2段切換外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1000×430×430力率68.4%/79.7%始動電流(A)(50/60Hz)11/10送風口数1運転電流(50/60Hz)(A)3.2/3.6周囲温度(℃)運転可能:25~45電動機出力(kW)0.5冷媒R407C圧縮機全密閉形ロータリー式色(本体)ペールホワイト消費電力(kW)(50/60Hz)定格:0.763/0.981内容量1台
注意
※電源配線、プラグは付属しておりません
※電気工事および接地工事は、電気工事士の資格のある方が、「電気事業法」・「電気設備に関する技術基準」・「内線規程JEAC8001(最新のもの)」および本書にしたがって施工し、必ず専用回路を使用してください。また、200V以上で使用するエアコンの電気工事は、必ず電気工事業として登録された据付工事店が行ってください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
シリーズ
風量(m3/min)50Hz/60Hz
機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28616509SUASP1HT43標準/1人用リトルドレンシリーズ冷風風量(蒸発器風量):5.8/6.8(強) 5.0/5.3(弱)、排熱風量(凝縮器風量):11.5/13.5(強)リトルドレン、吹出口手動回転可能
オープン
取扱い終了
28616518SUASSP1HT441人用スーパーリトルドレン冷風風量(蒸発器風量):5.7/6.4(強)5.0/5.3(弱、排熱風量(凝縮器風量):11.5/13.5(強)スーパーリトルドレン、満水表示→冷房運転停止
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポットエアコン (スポットクーラー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする