昭和コーポレーション
蝶番式吊バンド タン付
鋼管用吊配管金具タンバックルセット製品です。
用途
SGP管用 吊バンド
材質
ユニクロメッキ
内容量
1個
注意
※塩ビ管(VP40~250A)にもご使用できます。
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法C(mm)
適合管径(Φmm)
呼び径(A)
板厚t(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28616579
HHT15M
68
28
21.7
15
1.8
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
4日以内出荷
28616588
HHT20M
71
28
27.2
20
1.8
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
4日以内出荷
28616597
HHT25M
74
28
34
25
1.8
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
4日以内出荷
28616606
HHT32M
79
28
42.7
32
1.8
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
4日以内出荷
28616615
HHT40M
82
28
48.6
40
1.8
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
4日以内出荷
28616624
HHT50M
88
28
60.5
50
1.8
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
4日以内出荷
28616640
HHT65M
92
28
76.3
65
2.3
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
4日以内出荷
28616649
HHT80M
98
28
89.1
80
2.3
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
4日以内出荷
28616658
HHT100M
111
28
114.3
100
2.3
オープン
¥
389
¥
428
(税込)
4日以内出荷
28616667
HHT125M
135
31
139.8
125
3.2
オープン
¥
849
¥
934
(税込)
4日以内出荷
28616676
HHT150M
148
40
165.2
150
3.2
オープン
¥
969
¥
1,066
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください