昭和コーポレーション
ステンレス蝶番式吊バンド タン付
鋼管用吊配管金具タンバックルセット製品です。
用途
SGP管用 吊バンド
材質
SUS304
内容量
1個
注意
※塩ビ管(VP40~250A)にもご使用できます。画像はユニクロメッキとなります。
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法C(mm)
適合管径(Φmm)
呼び径(A)
板厚t(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28616685
S-HHT15M
68
28
21.7
15
2
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
4日以内出荷
28616694
S-HHT20M
71
28
27.2
20
2
オープン
¥
849
¥
934
(税込)
4日以内出荷
28616710
S-HHT25M
74
28
34
25
2
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
4日以内出荷
28616719
S-HHT32M
79
28
42.7
32
2
オープン
¥
929
¥
1,022
(税込)
4日以内出荷
28616728
S-HHT40M
82
28
48.6
40
2
オープン
¥
979
¥
1,077
(税込)
4日以内出荷
28616737
S-HHT50M
88
28
60.5
50
2
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
28616746
S-HHT65M
92
28
76.3
65
2
オープン
¥
1,188
¥
1,307
(税込)
4日以内出荷
28616755
S-HHT80M
98
28
89.1
80
2
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
28616764
S-HHT100M
111
28
114.3
100
2
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
28616780
S-HHT125M
135
31
139.8
125
3
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
28616789
S-HHT150M
148
40
165.2
150
3
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください