曜日別特売

蝶番式SS立バンド

蝶番式SS立バンド - 昭和コーポレーション蝶番式SS立バンド - 昭和コーポレーション
(2件のレビュー)

管表面の保護と電蝕防止の為の絶縁性に優れた商品です。蝶番式バンドに軟質塩ビコーティングしていますので、施工時に開き易く作業性に優れます。

用途ステンレス管、ステンレス薄肉管用 立バンド材質ユニクロメッキ寸法C(mm)47寸法P(mm)20材質(絶縁体)軟質塩ビ板厚t(mm)2板幅(mm)25締付BN6×20(mm)内容量1個
注意
※常温60℃までの配管用です。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合管径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28616798HSB13suSS15.88
オープン
299
329(税込)
4日以内出荷
28616807HSB20suSS22.22
オープン
299
329(税込)
4日以内出荷
28616816HSB25suSS28.58
オープン
349
384(税込)
4日以内出荷
28616825HSB15SS21.7
オープン
449
494(税込)
4日以内出荷
28616834HSB20SS27.2
オープン
469
516(税込)
4日以内出荷
28616850HSB30suSS34
オープン
419
461(税込)
4日以内出荷
28616859HSB40suSS42.7
オープン
449
494(税込)
4日以内出荷
28616868HSB50suSS48.6
オープン
489
538(税込)
4日以内出荷
28616877HSB60suSS60.5
オープン
529
582(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28616868
2025-08-29
用途: トラック(トレーラ)の配線を束ねて吊り下げバンドとして

今までのバンドがおおきかったので、配線が釣り上げた後もばらけT例舞うのでR小径のこのバンドで吊り下げました。丁度良い太さで見た目もすっきりとして取り扱いもよくなった。

2025-08-29
用途: トラック(トレーラ)の配線を束ねて吊り下げバンドとして

今までのバンドがおおきかったので、配線が釣り上げた後もばらけT例舞うのでR小径のこのバンドで吊り下げました。丁度良い太さで見た目もすっきりとして取り扱いもよくなった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

立配管金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする