昭和コーポレーション
LハンガーA
W3/8用です。
用途
形鋼から吊りボルトを下げる金具です。
適合吊りボルト
W3/8
材質
ユニクロメッキ
板厚t(mm)
1.8
許容静荷重(N[kgf])
235
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
許容静荷重(N[kgf])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28616974
LHA
235
オープン
¥
179
¥
197
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください