昭和コーポレーション
ナット付吊足
W3/8用です。
用途
ビスなどで固定し吊りボルトを下げる金具です。
材質
ユニクロメッキ
寸法d(mm)
4
適合吊りボルト
W3/8
許容静荷重(N[kgf])
78.4
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
規格寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28616990
HFN95
95
95
オープン
¥
129
¥
142
(税込)
当日出荷
28616999
HFN120
120
120
オープン
¥
139
¥
153
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください