昭和コーポレーション
ステンレスナット付吊足
W3/8用です。ステンレス製品はフランジナットのカシメ加工品になります。
用途
ビスなどで固定し吊りボルトを下げる金具です。
適合吊りボルト
W3/8
材質
SUS304
寸法d(mm)
4
許容静荷重(N[kgf])
78.4
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
許容静荷重(N[kgf])
寸法L(mm)
規格寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28617008
S-HFN95
78.4
95
95
オープン
¥
769
¥
846
(税込)
4日以内出荷
28617017
S-HFN120
78.4
120
120
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください