昭和コーポレーション
SCアングル
ボルトナットを使用して架台やブラケットを組み立てできます。
用途
穴開け不要、溶接不要の万能アングルです。
材質
ユニクロメッキ
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
長さL(mm)
対応
穴の有無
寸法(A×B)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28617026
L40WP-1800
両穴
1800
(SC接続金具対応)×
クギ穴:有り(4.5Φmm)
40×40
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
28617035
L40W-2100
(長穴)両穴
2100
(SC接続金具対応)〇
クギ穴:無し
40×40
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
28617044
L40S-2100
(長穴)片穴
2100
(SC接続金具対応)〇
クギ穴:無し
40×40
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
28617060
L50W-2100
(長穴)両穴
2100
(SC接続金具対応)×
クギ穴:無し
50×50
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
6日以内出荷
28617069
L50S-2100
(長穴)片穴
2100
(SC接続金具対応)×
クギ穴:無し
50×50
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください