昭和コーポレーション
ステンレスSCアングル
ボルトナットを使用して架台やブラケットを組み立てできます。
用途
穴開け不要、溶接不要の万能アングルです。
材質
SUS304
内容量
1本
注意
※画像はユニクロメッキとなります。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
寸法(A×B)(mm)
長さL(mm)
板厚t(mm)
穴の有無
対応
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28617078
S-L40WP-1800
(長穴)両穴
40×40
1800
3
クギ穴:有り(4.5Φmm)
(SC接続金具対応)×
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
4日以内出荷
28617087
S-L40W-2100
(長穴)両穴
40×40
2100
3
クギ穴:無し
(SC接続金具対応)〇
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
28617096
S-L40S-2100
(長穴)片穴
40×40
2100
3
クギ穴:無し
(SC接続金具対応)〇
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
28617105
S-L50W-2100
(長穴)両穴
50×50
2100
4
クギ穴:無し
(SC接続金具対応)×
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
28617114
S-L50S-2100
(長穴)片穴
50×50
2100
4
クギ穴:無し
(SC接続金具対応)×
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください