ドブメッキSCアングル

ドブメッキSCアングル - 昭和コーポレーションドブメッキSCアングル - 昭和コーポレーションドブメッキSCアングル - 昭和コーポレーションドブメッキSCアングル - 昭和コーポレーションドブメッキSCアングル - 昭和コーポレーション

ボルトナットを使用して架台やブラケットを組み立てできます。

用途穴開け不要、溶接不要の万能アングルです。材質ドブメッキ長さL(mm)2100穴の有無クギ穴:無し内容量1本
注意
※画像はユニクロメッキとなります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
寸法(A×B)(mm)
長さL(mm)
板厚t(mm)
長穴(mm)
対応
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28617130Z-L40W-2100(長穴)両穴40×4021003.211x40(SC接続金具対応)〇
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
28617139Z-L40S-2100(長穴)片穴40×4021003.211x40(SC接続金具対応)〇
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
28617148Z-L50W-2100(長穴)両穴50×5021004.513x40(SC接続金具対応)×
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
28617157Z-L50S-2100(長穴)片穴50×5021004.513x40(SC接続金具対応)×
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする