昭和コーポレーション
L型ブラケット
片面長穴釘穴付タイプL-40SPタイプです。
用途
水平横走り配管用L型タイプのブラケットです。
材質
ユニクロメッキ
ボルト
M8、M10、W5/16、W3/8
板厚t(mm)
3.2
内容量
1個
注意
※記載の荷重数値は、最大荷重です。状況に応じて安全率(4以上推奨)を見込んで下さい。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大荷重(N)
寸法(A×B)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28617376
BUL1
5958.4
150×120
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
4日以内出荷
28617385
BUL2
4076.8
210×150
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
28617394
BUL3
2450
300×210
オープン
¥
739
¥
813
(税込)
当日出荷
28617410
BUL4
1489.6
390×240
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
4日以内出荷
28617419
BUL5
1029
510×300
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
28617428
BUL6
882
600×300
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
28617437
BUL7
735
690×390
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
28617446
BUL8
656.6
810×390
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
28617455
BUL9
539
900×510
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください